CABUR SRL - CBRHM211GR HMT.4/1+2/PT GR PIASTR. TERMINALE - HM211GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
EAN
8017963044226
Artikelnummer
CBRHM211GR
Herstellernummer
HM211GR
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
HMT.4/1+2/PT Piastrina terminale, colore grigio, per HMM.4/1+2, HTE.4/1+2


