Startseite

CABUR SRL - CBRHM221GR HMT.4/2+2/PT GR PIASTR. TERMINALE - HM221GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHM221GR HMT.4/2+2/PT GR PIASTR. TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963044240

Artikelnummer

CBRHM221GR

Herstellernummer

HM221GR

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

HMT.4/2+2/PT Piastrina terminale, colore grigio, per HMM.4/2+2, HTE.4/2+2