Startseite

CABUR SRL - CBRHM320GR HMM.6/GR MORSETTO PASSANTE - HM320GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHM320GR HMM.6/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963043670

Artikelnummer

CBRHM320GR

Herstellernummer

HM320GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

62 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

8.2 mm

Morsetto serie HMM con corpo isolante in poliammide UL94V-0, aggancio su profilati tipo PR/3 secondo IEC 60715, tipo TH/35.