Startseite

CABUR SRL - CBRHP101GR HP/PT/GR PIASTRINA TERMINALE - HP101GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHP101GR HP/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963050524

Artikelnummer

CBRHP101GR

Herstellernummer

HP101GR

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliHP PT GR PIASTRINA TERMINALE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.