Startseite

CABUR SRL - CBRHT420 HTE.1/2+2 MORSETTO DI TERRA - HT420

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHT420 HTE.1/2+2     MORSETTO DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 60 ST

EAN

8017963019132

Artikelnummer

CBRHT420

Herstellernummer

HT420

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Breite:

4.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

65 mm

"MORSETTI DI TERRA A MOLLA\nSerie HTE\nINERIS 16 ATEX 9002 U\nI M2 Ex e I Mb\nII 2 G Ex E IIC Gb\nIECEx INE 16.0032U\nEx e I Mb\nEx e IIC Gb"