Startseite

CABUR SRL - CBRHVP900GR CHP.2/GR CONN.FEM.X 1 COND. - HVP900GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHVP900GR CHP.2/GR CONN.FEM.X 1 COND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchseneinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963050043

Artikelnummer

CBRHVP900GR

Herstellernummer

HVP900GR

Hersteller

CBR

Ausführung:

Buchseneinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

58 mm

Anreihbar:

ja

CHP.2/GR CONN.FEM.X 1 COND.