Startseite

CABUR SRL - CBRIDAC08WB CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. / - IDAC08WB

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDAC08WB CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. /

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0.8...0.8 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Symbole

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963092067

Artikelnummer

CBRIDAC08WB

Herstellernummer

IDAC08WB

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0.8...0.8 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Siglatura manuale - Anellino bianco scritta /