Startseite

CABUR SRL - CBRIDAC3W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 3 - IDAC3W30

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDAC3W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...3 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963094542

Artikelnummer

CBRIDAC3W30

Herstellernummer

IDAC3W30

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

3...3 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 3… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.