Startseite

CABUR SRL - CBRIDAC5W15 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 5 - IDAC5W15

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDAC5W15 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...1.5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963092180

Artikelnummer

CBRIDAC5W15

Herstellernummer

IDAC5W15

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...1.5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 5… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.