Startseite

CABUR SRL - CBRIDAC6W60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 6 - IDAC6W60

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDAC6W60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963097000

Artikelnummer

CBRIDAC6W60

Herstellernummer

IDAC6W60

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Siglatura manuale - Anellino bianco scritta 6