CABUR SRL - CBRIDAC8W45 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 8 - IDAC8W45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 4.5...4.5 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Packung
1 ST
EAN
8017963096249
Artikelnummer
CBRIDAC8W45
Herstellernummer
IDAC8W45
Hersteller
CBR
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
4.5...4.5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 8… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


