CABUR SRL - CBRIDACAW15 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. A - IDACAW15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...1.5 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Packung
1 ST
EAN
8017963092289
Artikelnummer
CBRIDACAW15
Herstellernummer
IDACAW15
Hersteller
CBR
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...1.5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. A… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


