Startseite

CABUR SRL - CBRIDACAW35 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. A - IDACAW35

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDACAW35 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5...3.5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963095488

Artikelnummer

CBRIDACAW35

Herstellernummer

IDACAW35

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

3.5...3.5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. A… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.