CABUR SRL - CBRIDEN01 IDEN01 CARTELLINO IDEN.CAVI - IDEN01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Packung
100 ST
EAN
8017963072465
Artikelnummer
CBRIDEN01
Herstellernummer
IDEN01
Hersteller
CBR
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Cartellino indentifi catore. Materiale: PVC bianco. Bilingue italiano - inglese. Adatto ad identifi care fasci di cavi


