CABUR SRL - CBRMB100 MBL.50/6 MORSETTO PERNO FILETTATO - MB100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 30...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 30...70 mm²
Packung
10 ST
EAN
8017963031257
Artikelnummer
CBRMB100
Herstellernummer
MB100
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
30...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
30...70 mm²
Montageart:
G-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
30...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
30...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
35 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
39 mm


