Startseite

CABUR SRL - CBRMB400 MBL.150/12 MORSETTO PERNO FILETTATO - MB400

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRMB400 MBL.150/12 MORSETTO PERNO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 30...150 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 30...185 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963031288

Artikelnummer

CBRMB400

Herstellernummer

MB400

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

30...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

309 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

30...185 mm²

Montageart:

G-Schiene

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

30...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

30...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

35 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

39 mm

Morsetti passanti di potenza Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a perno filettato - Sezione nominale [mm²]: 150 - Corrente nominale [A]: 309 - Tensione nominale [V]: 800