Startseite

CABUR SRL - CBRMC202G MCM.2/G MORSETT.VENETO-TRENTINO - MC202G

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRMC202G MCM.2/G MORSETT.VENETO-TRENTINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963024051

Artikelnummer

CBRMC202G

Herstellernummer

MC202G

Hersteller

CBR

Morsettiere di controllo per inserzione ARON Cabur - Materiale isolante: Resina fenolica - Tipo di connessione: a vite - Sezione nominale [mm²]: 6 - Corrente nominale [A]: 57 - Tensione nominale [V]: 500