Startseite

CABUR SRL - CBRMC203R MCM.3/R MORSETTIERA DI CONTROLLO - MC203R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRMC203R MCM.3/R MORSETTIERA DI CONTROLLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963023962

Artikelnummer

CBRMC203R

Herstellernummer

MC203R

Hersteller

CBR

Morsettiere di controllo per inserzione trifase + neutro Cabur - Materiale isolante: Resina fenolica - Tipo di connessione: a vite - Sezione nominale [mm²]: 6 - Corrente nominale [A]: 57 - Tensione nominale [V]: 500