Startseite

CABUR SRL - CBRMC401R MCT.1/SA/R MORSETTIERA DI CONTROLLO - MC401R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRMC401R MCT.1/SA/R MORSETTIERA DI CONTROLLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963024150

Artikelnummer

CBRMC401R

Herstellernummer

MC401R

Hersteller

CBR

Morsettiere di controllo per inserzione monofase Cabur - Materiale isolante: Resina fenolica - Tipo di connessione: a vite - Sezione nominale [mm²]: 6 - Corrente nominale [A]: 57 - Tensione nominale [V]: 500