Startseite

CABUR SRL - CBRMC403B MCT.3/SA/B MORS.CAMPANIA-LOMBARDIA - MC403B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRMC403B MCT.3/SA/B MORS.CAMPANIA-LOMBARDIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963023979

Artikelnummer

CBRMC403B

Herstellernummer

MC403B

Hersteller

CBR

Morsettiere di controllo per inserzione trifase + neutro Cabur - Materiale isolante: Resina fenolica - Tipo di connessione: a vite - Sezione nominale [mm²]: 6 - Corrente nominale [A]: 57 - Tensione nominale [V]: 500