Startseite

CABUR SRL - CBRMP960 MPS.4(EX)I MORSETTO SEZIONABILE - MP960

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRMP960 MPS.4(EX)I MORSETTO SEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - blau

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963031622

Artikelnummer

CBRMP960

Herstellernummer

MP960

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

blau

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Höhe:

0 mm

Ausführung der Quertrennung:

schwenkbar

Breite:

0 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Tiefe:

0 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsetto sezionabili con corpo isolante in poliammide UL94V-0, con possibilità di realizzare collegamenti di parallelo. Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35. Sistema “Easy Bridge”: ponte di collegamento multipolare senza la necessità di protezioni aggiuntive