CABUR SRL - CBRNU0800 CNU/08 TESS.NEUTRA UNIVERSALE CABUR - NU0800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Packung
1500 ST
EAN
8017963100823
Artikelnummer
CBRNU0800
Herstellernummer
NU0800
Hersteller
CBR
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Tessere bianche in policarbonato autoestinguente V0 sec. UL94, per morsetti, adatte al montaggio su morsetti Cabur serie CBC - CBD - HMM montaggio singola tessera. Temperatura di esercizio: -40+80°C. Resistenza allo sfioramento secondo CEI 16-7. Dimensioni (LxH): 8x5 mm


