CABUR SRL - CBRNU0851015V CNU/8/51/15/V T.100 TESS.NUM.15 V - NU0851015V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Packung
500 ST
EAN
8017963066334
Artikelnummer
CBRNU0851015V
Herstellernummer
NU0851015V
Hersteller
CBR
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
• Cartellini idonei per la numerazione di tutti i tipi di morsetti (serraggio a vite e a molla) in tabelle da 100 elementi in confezioni da 500 tessere • In policarbonato di colore bianco, con stampa in colore nero, da inserirsi direttamente negli appositi alloggiamenti prima o dopo la composizione della morsettiera • Dimensioni tessara: 8x5.1mm. A passo su CBC.2 e HMM.2/GR • Montaggio singola tessera su tutti i morsetti Cabur


