Startseite

CABUR SRL - CBRNU0851020V CNU/8/51/20/V T.100 TESS.NUM.20 V - NU0851020V

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNU0851020V CNU/8/51/20/V T.100 TESS.NUM.20 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963066433

Artikelnummer

CBRNU0851020V

Herstellernummer

NU0851020V

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

• Cartellini idonei per la numerazione di tutti i tipi di morsetti (serraggio a vite e a molla) in tabelle da 100 elementi in confezioni da 500 tessere • In policarbonato di colore bianco, con stampa in colore nero, da inserirsi direttamente negli appositi alloggiamenti prima o dopo la composizione della morsettiera • Dimensioni tessara: 8x5.1mm. A passo su CBC.2 e HMM.2/GR • Montaggio singola tessera su tutti i morsetti Cabur