CABUR SRL - CBRNU08511 CNU/8/51/1 TAB.100 TESSERE NUM.1 - NU08511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Farbe - weiß
Packung
500 ST
EAN
8017963056205
Artikelnummer
CBRNU08511
Herstellernummer
NU08511
Hersteller
CBR
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
weiß
Cartellini idonei per la numerazione di tutti i tipi di morsetti (serraggio a vite e a molla) in tabelle da 100 elementi in confezioni da 500 tessere • In policarbonato di colore bianco, con stampa in colore nero, da inserirsi direttamente negli appositialloggiamenti prima o dopo la composizione della morsettiera • Dimensioni tessara: 8x5.1mm. A passo su CBC.2 e HMM.2/GR • Montaggio singola tessera su tutti i morsetti Cabur.


