Startseite

CABUR SRL - CBRNU08519 CNU/8/51/9 TAB.100 TESSERE NUM.9 - NU08519

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNU08519 CNU/8/51/9 TAB.100 TESSERE NUM.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - weiß

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963056281

Artikelnummer

CBRNU08519

Herstellernummer

NU08519

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

weiß

Cartellini idonei per la numerazione di tutti i tipi di morsetti (serraggio a vite e a molla) in tabelle da 100 elementi in confezioni da 500 tessere • In policarbonato di colore bianco, con stampa in colore nero, da inserirsi direttamente negli appositialloggiamenti prima o dopo la composizione della morsettiera • Dimensioni tessara: 8x5.1mm. A passo su CBC.2 e HMM.2/GR • Montaggio singola tessera su tutti i morsetti Cabur.