Startseite

CABUR SRL - CBRNU1051 CNU/10/51 TESS.NEUTRA P.5.1(X100) - NU1051

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNU1051 CNU/10/51 TESS.NEUTRA P.5.1(X100)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963055611

Artikelnummer

CBRNU1051

Herstellernummer

NU1051

Hersteller

CBR

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Tessere bianche per morsetti, lunghezza 10 mm, adatte al montaggio su tutti i morsetti Cabur. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Tessera per morsetto Cabur CBC-CBD-HMM, montaggio multiplo su CBC.2-HMM.2, singola tessera su tutte le altre sezioni