Startseite

CABUR SRL - CBRNU1061 CNU/10/61 TESS.NEUTRA P.6.1(X80) - NU1061

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNU1061 CNU/10/61 TESS.NEUTRA P.6.1(X80)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963055635

Artikelnummer

CBRNU1061

Herstellernummer

NU1061

Hersteller

CBR

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Tessere bianche per morsetti, lunghezza 10 mm, adatte al montaggio su tutti i morsetti Cabur. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Tessera per morsetto Cabur CBC-CBD-HMM montaggio multiplo su CBC.4-HMM.4 singola tessera su tutte le altre sezioni