CABUR SRL - CBRNU1065 CNU/10/65 TESS.NEUTRA P.6.5(X80) - NU1065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017963068390
Artikelnummer
CBRNU1065
Herstellernummer
NU1065
Hersteller
CBR
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Tessere bianche per morsetti, lunghezza 10 mm, adatte al montaggio su tutti i morsetti Cabur. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Tessera per morsetto Cabur CBC-CBD-HMM montaggio multiplo su CBD.4, singola tessera su tutte le altre sezioni


