CABUR SRL - CBRNUL1061 NUL1061TES.LEGRAND WIELAND PASSO.6.1(4) - NUL1061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Packung
1275 ST
EAN
8017963090100
Artikelnummer
CBRNUL1061
Herstellernummer
NUL1061
Hersteller
CBR
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Tessera per morsetto Legrand, Telemecanique-Schneider, Wieland, montaggio multiplo su sezione da 4 mmq singola tessera su tutte le altre sezioni.Materiale: policarbonato spessore 1,6mm, HF (senza alogeni) • Autoestiguenza: V0 sec. UL 94 • Temperatura di esercizio: -40° / +80° • Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7. • Invecchiamento e resistenza ai raggi UV: secondo UNI EN ISO4892-1-2.


