Startseite

CABUR SRL - CBRNUPUTUK50 PNU/UTUK/50 TES.UT-UK P.5,2(2,5) - NUPUTUK50

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNUPUTUK50 PNU/UTUK/50 TES.UT-UK P.5,2(2,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963060677

Artikelnummer

CBRNUPUTUK50

Herstellernummer

NUPUTUK50

Hersteller

CBR

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Cartellini in poliammide bianco per la numerazione dei morsetti dei moduli Serie CK e dei convertitori Serie CWRE, da inserire direttamente negli appositi alloggiamenti primo o dopo la composizione della morsettiera. Sono forniti in confezioni da 15 moduli da 100 cartellini/cad., per un totale di 1.500 cartellini. Nella tabella sono riportati esclusivamente i cartellini neutri, disponibili in confezioni da 1500 pz./cad, sui quali è possibile effettuare scrittura manuale con appositi pennarelli oppure stampa con sistemi di siglatura industriale. In particolare, i cartellini indicati sono stampabili con l’innovativo sistema CaburJet e con il plotter CaburPlot.