CABUR SRL - CBRNUPUTUK50S NUPUTUK50S TES.UT-UK SMARTPRINT - NUPUTUK50S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 0 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017963158480
Artikelnummer
CBRNUPUTUK50S
Herstellernummer
NUPUTUK50S
Hersteller
CBR
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
weiß
Cartellini in poliammide bianco per la numerazione dei morsetti dei moduli Serie CK e dei convertitori Serie CWRE, da inserire direttamente negli appositi alloggiamenti primo o dopo la composizione della morsettiera. Sono forniti in confezioni da 15 moduli da 100 cartellini/cad., per un totale di 1.500 cartellini. Nella tabella sono riportati esclusivamente i cartellini neutri, disponibili in confezioni da 1500 pz./cad, sui quali è possibile effettuare scrittura manuale con appositi pennarelli oppure stampa con sistemi di siglatura industriale. In particolare, i cartellini indicati sono stampabili con l’innovativo sistema CaburJet e con il plotter CaburPlot.


