Startseite

CABUR SRL - CBRNUT12Y NUT/12Y TESS.TUB.L=12MM (X60)GIALLE - NUT12Y

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNUT12Y NUT/12Y TESS.TUB.L=12MM (X60)GIALLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1500 ST

EAN

8017963065764

Artikelnummer

CBRNUT12Y

Herstellernummer

NUT12Y

Hersteller

CBR

Ausführung:

Etikett

Typ:

dünnwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4 mm

Breite:

12 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

TESSERA PER TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM