Startseite

CABUR SRL - CBRNUT15Y NUT/15Y TESS.TUB.L=15MM (X80)GIALLE - NUT15Y

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNUT15Y NUT/15Y TESS.TUB.L=15MM (X80)GIALLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2000 ST

EAN

8017963065771

Artikelnummer

CBRNUT15Y

Herstellernummer

NUT15Y

Hersteller

CBR

Ausführung:

Etikett

Typ:

dünnwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4 mm

Breite:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

TESSERA PER TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM