CABUR SRL - CBRNUT18 NUT/18 TESS.TUB.L=18MM (X60) - NUT18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963059497
Artikelnummer
CBRNUT18
Herstellernummer
NUT18
Hersteller
CBR
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tessere per cavi - Lunghezza 18mm


