Startseite

CABUR SRL - CBRNUWGO51S NUWGO51-S TESS UNIV. SMARTPRINT - NUWGO51S

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNUWGO51S NUWGO51-S TESS UNIV. SMARTPRINT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1280 ST

EAN

8017963163286

Artikelnummer

CBRNUWGO51S

Herstellernummer

NUWGO51S

Hersteller

CBR

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichettatura per morsetti componibiliNUWGO51-S TESS UNIV. SMARTPRINT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.