Startseite

CABUR SRL - CBRPF100 PDF.2 MORSETTO PASSANTE - PF100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPF100 PDF.2 MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0...2.5 mm²

Packung

  • 75 ST

EAN

8017963042222

Artikelnummer

CBRPF100

Herstellernummer

PF100

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Flachsteckanschluss

Bemessungsstrom In:

20 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...2.5 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

0

Bemessungsspannung:

630 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

0 mm

Morsetti passanti con connessioni speciali Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a spina piatta - Sezione nominale [mm²]: 2,5 - Corrente nominale [A]: 20 - Tensione nominale [V]: 630