Startseite

CABUR SRL - CBRPFX44 PFX/44 PONTE DI PARALLELO FISSO - PFX44

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPFX44 PFX/44 PONTE DI PARALLELO FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963157964

Artikelnummer

CBRPFX44

Herstellernummer

PFX44

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPFX 44 PONTE DI PARALLELO FISSO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.