Startseite

CABUR SRL - CBRPHD02 PHD/2 PONTE PAR.INT.PER HMD/2 - PHD02

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPHD02 PHD/2 PONTE PAR.INT.PER HMD/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - gelb

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963005111

Artikelnummer

CBRPHD02

Herstellernummer

PHD02

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPHD 2 PONTE PAR.INT.PER HMD 2… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.