Startseite

CABUR SRL - CBRPHP03 PHP/3 PONTE DI PARALLELO 3 POLI - PHP03

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPHP03 PHP/3 PONTE DI PARALLELO 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963002158

Artikelnummer

CBRPHP03

Herstellernummer

PHP03

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

PHP/3 Ponte a 3 poli per BPL.4, TPL.4