CABUR SRL - CBRPHP05 PHP/5 PONTE DI PARALLELO 5 POLI - PHP05
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963002165
Artikelnummer
CBRPHP05
Herstellernummer
PHP05
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
PHP/5 Ponte a 5-poli per BPL.4, TPL.4


