Startseite

CABUR SRL - CBRPM203 PM20/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI - PM203

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM203 PM20/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trennbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963156080

Artikelnummer

CBRPM203

Herstellernummer

PM203

Hersteller

CBR

Ausführung:

Trennbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPM20 3 PONTE PREMONTATO 3 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.