CABUR SRL - CBRPM252 PM25/2 PONTE PREMONTATO A 2 POLI - PM252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963007139
Artikelnummer
CBRPM252
Herstellernummer
PM252
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPM25 2 PONTE PREMONTATO A 2 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


