Startseite

CABUR SRL - CBRPM255 PM25/5 PONTE PREMONTATO A 5 POLI - PM255

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM255 PM25/5 PONTE PREMONTATO A 5 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963007153

Artikelnummer

CBRPM255

Herstellernummer

PM255

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPM25 5 PONTE PREMONTATO A 5 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.