Startseite

CABUR SRL - CBRPM404 PM40/4 PONTE PREMONTATO 4 POLI - PM404

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM404 PM40/4 PONTE PREMONTATO 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963036412

Artikelnummer

CBRPM404

Herstellernummer

PM404

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

PM40/4 PONTE PREMONTATO 4 POLI