CABUR SRL - CBRPMP07 PMP/07 PIATTINA PER PARALLELO - PMP07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 14
Rastermaß - 250 mm
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8017963157254
Artikelnummer
CBRPMP07
Herstellernummer
PMP07
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
14
Rastermaß:
250 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - piattine multiple di parallelo Cabur


