CABUR SRL - CBRPMP16 PMP/16 PIATTINA PER PARALLELO - PMP16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 59
Rastermaß - 250 mm
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Packung
8 ST
EAN
8017963157933
Artikelnummer
CBRPMP16
Herstellernummer
PMP16
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
59
Rastermaß:
250 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPMP 16 PIATTINA PER PARALLELO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


