Startseite

CABUR SRL - CBRPMP35 PMP/35 SU ORDINAZ. PIATT.PER PARALL - PMP35

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPMP35 PMP/35 SU ORDINAZ. PIATT.PER PARALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 16

  • Rastermaß - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963055642

Artikelnummer

CBRPMP35

Herstellernummer

PMP35

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

16

Rastermaß:

250 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPMP 35 SU ORDINAZ. PIATT.PER PARALL… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.