Startseite

CABUR SRL - CBRPR002 PR/DIN/AL PROFILATO DI APPOGGIO - PR002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8017963161022

Artikelnummer

CBRPR002

Herstellernummer

PR002

Hersteller

CBR

Ausführung:

G-Schiene

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 tipo “a G32” in alluminio