CABUR SRL - CBRPR007 PR/3/PP PROFILATO DI APPOGGIO - PR007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
2 M
EAN
8017963163040
Artikelnummer
CBRPR007
Herstellernummer
PR007
Hersteller
CBR
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 15 in acciaio passivato



